Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso rosca de chapa GEFU® com rosca Taptite 2000®, cabeça semirredonda achatada com colar e fenda TX
Parafuso rosca de chapa GEFU<SUP>®</SUP> com rosca Taptite 2000<SUP>®</SUP>, cabeça semirredonda achatada com colar e fenda TX - 1
Parafuso rosca de chapa GEFU<SUP>®</SUP> com rosca Taptite 2000<SUP>®</SUP>, cabeça semirredonda achatada com colar e fenda TX - 2
Parafuso rosca de chapa GEFU<SUP>®</SUP> com rosca Taptite 2000<SUP>®</SUP>, cabeça semirredonda achatada com colar e fenda TX - 3
Parafuso rosca de chapa GEFU<SUP>®</SUP> com rosca Taptite 2000<SUP>®</SUP>, cabeça semirredonda achatada com colar e fenda TX - 4
Parafuso rosca de chapa GEFU<SUP>®</SUP> com rosca Taptite 2000<SUP>®</SUP>, cabeça semirredonda achatada com colar e fenda TX - 5

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso rosca de chapa GEFU® com rosca Taptite 2000®, cabeça semirredonda achatada com colar e fenda TX

DIN 7500-1, aço galvanizado endurecido (-O-), passivado a azul (A2K) com revestimento antifricção
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
Os parafusos autorroscantes formam uma rosca de porca em furos cegos fundidos, furos e peças de chapas de metal perfuradas e marcadas a laser. Ao contrário do corte de rosca, a estrutura do material na contrarrosca não é interrompida durante a formação da rosca. Em vez disso, o material é deslocado e endurecido a frio.



Vantagens:



Economia de custos


  • Elimina os cortes de rosca


Formação de roscas sem aparas



Binários de rosca baixos com maior sobreposição de laterais da rosca


  • Forma TRILOBULAR do diâmetro do núcleo combinada com o perfil do raio das laterais da rosca


Força de aperto elevada


  • Devido aos binários de rosca baixos


Elevada capacidade de carga


  • Devido à grande sobreposição das laterais da rosca

  • Devido à contrarrosca endurecida (rosca de porca)


Proteção contra perda (menor probabilidade de o parafuso se soltar)


  • Alojamento da rosca com autobloqueio e sem folga


A rosca formada corresponde a uma rosca métrica regular


  • Sempre que necessário, o parafuso GEFU pode ser substituído por um parafuso métrico.
Aviso

A adequação do GEFU à aplicação ou componente em questão deve ser determinada através de testes preliminares. Os valores de referência para diâmetros de furos adequados estão especificados na DIN 7500-2.