Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso autorroscante GEFU® com fenda TX, cabeça plana e rosca Taptite 2000®
Parafuso autorroscante GEFU<SUP>®</SUP> com fenda TX, cabeça plana e rosca Taptite 2000<SUP>®</SUP> - 1
Parafuso autorroscante GEFU<SUP>®</SUP> com fenda TX, cabeça plana e rosca Taptite 2000<SUP>®</SUP> - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso autorroscante GEFU® com fenda TX, cabeça plana e rosca Taptite 2000®

DIN 7500-1 (dimensões em conformidade com a norma ISO 14583), forma PE, em aço galvanizado endurecido (-O-), passivado a azul (A2K) com revestimento antifricção

Ler descrição do artigo

Disponível em 5 versões diferentes
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
Os parafusos autorroscantes formam uma rosca de porca em orifícios e furos cegos fundidos e peças de metal perfuradas com punção ou laser. Ao contrário dos cortes de rosca, os autorroscantes não interrompem a estrutura do material na rosca recetora. Em vez disso, o material é deslocado e endurecido.



Vantagens:



Economia de custos


  • Elimina os cortes de rosca


Formação de roscas sem aparas



Binários de rosca baixos com maior sobreposição de laterais da rosca


  • Forma TRILOBULAR do diâmetro do núcleo combinada com o perfil do raio das laterais da rosca


Força de aperto elevada


  • Devido aos binários de rosca baixos


Elevada capacidade de carga


  • Devido à grande sobreposição de lateral da rosca

  • Através da rosca de receção endurecida (rosca da porca)


Proteção contra perda (menor probabilidade de o parafuso se soltar)


  • Alojamento da rosca com autobloqueio e sem folga


A rosca formada corresponde a uma rosca métrica padrão


  • Sempre que necessário, o GEFU pode ser substituído por um parafuso métrico.
Aviso

A adequação do GEFU à aplicação ou componente em questão deve ser determinada através de testes preliminares. Os valores de referência para diâmetros de furos adequados estão especificados na DIN 7500-2.