Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso autorroscante GEFU® Com rosca Taptite 2000®, cabeça de queijo e fenda hexalobular
Parafuso autorroscante GEFU<SUP>®</SUP> Com rosca Taptite 2000<SUP>®</SUP>, cabeça de queijo e fenda hexalobular - 1
Parafuso autorroscante GEFU<SUP>®</SUP> Com rosca Taptite 2000<SUP>®</SUP>, cabeça de queijo e fenda hexalobular - 2
Parafuso autorroscante GEFU<SUP>®</SUP> Com rosca Taptite 2000<SUP>®</SUP>, cabeça de queijo e fenda hexalobular - 3
Parafuso autorroscante GEFU<SUP>®</SUP> Com rosca Taptite 2000<SUP>®</SUP>, cabeça de queijo e fenda hexalobular - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso autorroscante GEFU® Com rosca Taptite 2000®, cabeça de queijo e fenda hexalobular

Dimensões em conformidade com a norma DIN EN ISO 14583, aço inox A2, simples, revestimento antifricção

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 11 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
Os parafusos autorroscantes formam uma rosca de porca em furos cegos de material fundido, furos passantes e peças de chapa de metal perfurada e marcada a laser. Ao contrário do corte de rosca, a estrutura do material na contrarrosca não é interrompida durante a formação da rosca. Em vez disso, o material é deslocado e endurecido a frio.



Vantagens:



Economia de custos


  • Elimina os cortes de rosca


Formação de roscas sem aparas



Binários de rosca baixos com maior sobreposição de flancos da rosca


  • Forma TRILOBULAR do diâmetro do núcleo combinada com o perfil do raio dos flancos da rosca


Força de aperto elevada


  • Devido aos binários de rosca baixos


Elevada capacidade de carga


  • Devido à grande sobreposição de flancos da rosca

  • Devido à contrarrosca endurecida (rosca de porca)


Proteção contra perda (menor probabilidade de o parafuso se soltar)


  • Alojamento da rosca com autobloqueio e sem folga


A rosca formada corresponde a uma rosca métrica regular


  • Sempre que necessário, o parafuso GEFU pode ser substituído por um parafuso métrico.
Aviso

A adequação do GEFU à aplicação ou componente em questão deve ser determinada através de testes preliminares.