Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso autorroscante GEFU® Com rosca Taptite 2000®, cabeça de queijo e fenda hexalobular
Parafuso autorroscante GEFU<SUP>®</SUP> Com rosca Taptite 2000<SUP>®</SUP>, cabeça de queijo e fenda hexalobular - 1
Parafuso autorroscante GEFU<SUP>®</SUP> Com rosca Taptite 2000<SUP>®</SUP>, cabeça de queijo e fenda hexalobular - 2
Parafuso autorroscante GEFU<SUP>®</SUP> Com rosca Taptite 2000<SUP>®</SUP>, cabeça de queijo e fenda hexalobular - 3
Parafuso autorroscante GEFU<SUP>®</SUP> Com rosca Taptite 2000<SUP>®</SUP>, cabeça de queijo e fenda hexalobular - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso autorroscante GEFU® Com rosca Taptite 2000®, cabeça de queijo e fenda hexalobular

Dimensões em conformidade com a norma DIN EN ISO 14583, aço inox A2, simples, revestimento antifricção

Ler descrição do artigo

Disponível em 11 versões diferentes
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
Os parafusos autorroscantes formam uma rosca de porca em furos cegos de material fundido, furos passantes e peças de chapa de metal perfurada e marcada a laser. Ao contrário do corte de rosca, a estrutura do material na contrarrosca não é interrompida durante a formação da rosca. Em vez disso, o material é deslocado e endurecido a frio.



Vantagens:



Economia de custos


  • Elimina os cortes de rosca


Formação de roscas sem aparas



Binários de rosca baixos com maior sobreposição de flancos da rosca


  • Forma TRILOBULAR do diâmetro do núcleo combinada com o perfil do raio dos flancos da rosca


Força de aperto elevada


  • Devido aos binários de rosca baixos


Elevada capacidade de carga


  • Devido à grande sobreposição de flancos da rosca

  • Devido à contrarrosca endurecida (rosca de porca)


Proteção contra perda (menor probabilidade de o parafuso se soltar)


  • Alojamento da rosca com autobloqueio e sem folga


A rosca formada corresponde a uma rosca métrica regular


  • Sempre que necessário, o parafuso GEFU pode ser substituído por um parafuso métrico.
Aviso

A adequação do GEFU à aplicação ou componente em questão deve ser determinada através de testes preliminares.