Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Gambiarra LED recarregável Ergopower Boost
Gambiarra LED potente com modo boost adicional
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Design exclusivo Würth
Caixa de proteção de dois componentes com boa aderência
Proteção IP65 contra água e pó
Elevada flexibilidade
Um gancho
Correia para pulso
Luz principal LED SMD de 10 W, foco LED de 3 W
Função de lanterna
Foco no topo da gambiarra
Foco, luz principal, desligar
Modo de funcionamento
Modo de aumento de potência adicional para um fluxo luminoso de 1000 lúmenes
A cabeça luminosa pode ser rodada em 160°
Fortes ímanes
Dois ímanes no verso e um na base
Indicador de carga da bateria
Quatro luzes indicadoras
Carregamento através de cabo USB-C
Tempo de carregamento curto, grande autonomia
A mais recente tecnologia de bateria de iões de lítio
Bateria de iões de lítio: 3,7 V, 4.400 mAh, 16,28 Wh
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!