Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Gambiarra LED sem fios ERGOPOWER BEND+
Gambiarra estreita com cabeça de luz rotativa e dobrável, COB LED, função regulável, íman, gancho
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Mantenha o seu ambiente de trabalho sob controlo
- Ideal para áreas de difícil acesso graças ao seu design fino e à cabeça da lâmpada dobrável em 180°, rotativa em 270°, multifunções, de 21 x 9 mm
- Fixação flexível a todas as superfícies metálicas graças a um íman forte na base da lâmpada
- Suspensão fácil da luz graças a um gancho de metal robusto e dobrável
- Ideal para ambientes de trabalho devido à luz principal continuamente regulável com até 700 lúmenes
- Função de lanterna de bolso útil
- Identifique rapidamente a capacidade residual, o nível de carga e a intensidade da luz em % graças ao visor digital
Fácil de utilizar
- Tempo de carregamento curto e longa duração da luz graças à tecnologia de baterias recarregáveis de iões de lítio topo de gama
- O carregamento sem fios é possível utilizando ERGOPOWER PAD I ou II opcional
- Desativação automática da luz principal assim que a cabeça da gambiarra é dobrada com o seu lado de saída de luz na direção do corpo da lâmpada
Fornecimento
- Gambiarra, cabo USB-A/USB-C, fonte de alimentação de 100–240 V 50/60 Hz
As bases de carregamento por indução ERGOPOWER PAD I ou II são opcionais e devem ser encomendadas separadamente.
Adequada para utilização no interior e exterior
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!