Gambiarra LED a bateria ERGOPOWER BEND+
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Gambiarra LED a bateria ERGOPOWER BEND+
Função por indução: a lâmpada pode, opcionalmente, ser carregada através da base de carregamento por indução ERGOPOWER PAD I ou II.
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
- Cabeça de lâmpada multifuncional (pode ser rebatida em 180° e rodada em 270°).
- Design compacto (cabeça da lâmpada com 21 x 9 mm) para áreas de difícil acesso
- A mais recente tecnologia de bateria de iões de lítio para tempos de carregamento curtos e desempenho duradouro
- Íman potente na base da lâmpada
- Gancho de metal robusto e dobrável
- Desativação automática: a luz principal desliga-se automaticamente assim que a cabeça da lâmpada emissora de luz estiver completamente dobrada em direção ao corpo da lâmpada
Número de LED
- 1 x LED COB
- 1 x LED (função de lanterna de bolso)
- Visor digital (indicador de carga residual/estado de carga, intensidade luminosa em %)
Níveis de luz
- Luz principal: 70–700 lúmenes (regulação progressiva da intensidade luminosa)
- Foco (função de lanterna de bolso): 100 lúmenes
Aviso
As bases de carregamento por indução ERGOPOWER PAD I ou II são opcionais e devem ser encomendadas separadamente.
Área de aplicação
Para utilização no interior e exterior
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!