Gambiarra LED recarregável Ergopower Blade
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Gambiarra LED recarregável Ergopower Blade
Gambiarra LED flexível com cabeça da lâmpada estreita
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
- Sequência do interruptor – foco/luz principal/desligada
- Luz principal regulável – premir e segurar o botão
- Quando é atingido o nível de luz mais elevado ou mais baixo, a luz pisca por breves instantes
- Os níveis da luz principal podem ser regulados de 100 a 1000 lúmen
- Com indicador de carga da bateria
- Cabeça da lâmpada estreita para utilização em espaços apertados – 9 mm de largura
- A cabeça da lâmpada pode ser rodada 120°
- Íman e gancho de montagem na parte inferior da gambiarra
- Com cabo USB C
- Fonte de alimentação por USB e cabo USB-C incluídos na entrega
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!