Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Gambiarra LED recarregável Ergopower Compact
Gambiarra LED potente com design compacto
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Design Würth exclusivo
Proteção IP65 contra água e pó
Caixa de proteção de dois componentes com boa aderência
Flexibilidade elevada
Um gancho
Correia de pulso
Luz principal LED SMD de 5 W, foco LED de 2 W
A cabeça da luminária pode ser rodada em 160°
Foco acima da cabeça da luminária
Ímanes fortes
dois ímanes na parte posterior e um na parte inferior da lâmpada
Indicador de carga da bateria
Quatro luzes indicadoras
Carregamento através de USB-C
Fonte de alimentação e cabo USB incluídos na entrega
Interruptor de modo
Foco, luz principal fraca, luz principal forte
A mais recente tecnologia de bateria de iões de lítio
Tempo de carregamento curto, grande autonomia
A intensidade da luz é infinitamente variável:
- Luz principal fraca: 225 lm
- Luz principal forte: 450 lm
- Foco: 150 lm
Bateria de iões de lítio: 3,6 V, 2.100 mAh, 7,56 Wh
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!