Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Gambiarra LED recarregável Ergopower Twinblade+
Gambiarra LED ajustável com cabeça de luz estreita Com carregador USB-C e opção de carregamento sem fios.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Faixas LED em ambos os lados e fogo no topo da cabeça
Níveis de luz
- Luz principal de 1000–100 lm de um lado
- 1000–100 lm de ambas as faixas LED em conjunto, 500 lm por cada lado
- Foco de 150 lm
Sequência de comutação dos dois botões
- Botão superior: Foco/luz principal de um lado com função regulável
- Botão inferior: Luz principal de ambos os lados com função regulável, cada com 500 lm
Luz principal regulável – premir e segurar o botão
A luz pisca brevemente quando os níveis de luz mais baixos e mais altos são atingidos
Tempo de carregamento: aprox. 5 horas através de cabo USB/aprox. 6,5 horas através da base de carregamento
A gambiarra pode ser carregada através do cabo USB-C ou da base de carregamento sem fios
A cabeça de luz gira 180°
Cabeça leve e estreita para espaços estreitos – 12 mm de largura
Gancho e íman integrados na parte inferior
Fonte de alimentação por USB e cabo USB-C incluídos na entrega
Base de carregamento NÃO incluída na entrega
Bateria de iões de lítio, 3,7 V, 4400 mAh
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!