Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Gambiarra LED recarregável Ergopower Twinblade+
Gambiarra LED recarregável Ergopower Twinblade+ - 1
Gambiarra LED recarregável Ergopower Twinblade+ - 2
Gambiarra LED recarregável Ergopower Twinblade+ - 3
Gambiarra LED recarregável Ergopower Twinblade+ - 4
Gambiarra LED recarregável Ergopower Twinblade+ - 5
Gambiarra LED recarregável Ergopower Twinblade+ - 6
Gambiarra LED recarregável Ergopower Twinblade+ - 7
Gambiarra LED recarregável Ergopower Twinblade+ - 8
Gambiarra LED recarregável Ergopower Twinblade+ - 9

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Gambiarra LED recarregável Ergopower Twinblade+

Gambiarra LED ajustável com cabeça de luz estreita Com carregador USB-C e opção de carregamento sem fios.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Faixas LED em ambos os lados e fogo no topo da cabeça



Níveis de luz


  • Luz principal de 1000–100 lm de um lado

  • 1000–100 lm de ambas as faixas LED em conjunto, 500 lm por cada lado

  • Foco de 150 lm


Sequência de comutação dos dois botões


  • Botão superior: Foco/luz principal de um lado com função regulável

  • Botão inferior: Luz principal de ambos os lados com função regulável, cada com 500 lm


Luz principal regulável – premir e segurar o botão



A luz pisca brevemente quando os níveis de luz mais baixos e mais altos são atingidos



Tempo de carregamento: aprox. 5 horas através de cabo USB/aprox. 6,5 horas através da base de carregamento



A gambiarra pode ser carregada através do cabo USB-C ou da base de carregamento sem fios



A cabeça de luz gira 180°



Cabeça leve e estreita para espaços estreitos – 12 mm de largura



Gancho e íman integrados na parte inferior



Fonte de alimentação por USB e cabo USB-C incluídos na entrega



Base de carregamento NÃO incluída na entrega

Aviso

Bateria de iões de lítio, 3,7 V, 4400 mAh