Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Gambiarra LED sem fios WLH 1.4
Gambiarra LED sem fios WLH 1.4 - 1
Gambiarra LED sem fios WLH 1.4 - 2
Gambiarra LED sem fios WLH 1.4 - 3
Gambiarra LED sem fios WLH 1.4 - 4
Gambiarra LED sem fios WLH 1.4 - 5
Gambiarra LED sem fios WLH 1.4 - 6
Gambiarra LED sem fios WLH 1.4 - 7

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Gambiarra LED sem fios WLH 1.4

Gambiarra com LED SMD, íman, rotação e gancho dobrável

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Iluminação perfeita


  • Suspensão fácil da luz graças ao gancho de plástico com rotação de 360° e dobrável

  • Fixação flexível a todas as superfícies metálicas graças a um íman forte na base da lâmpada

  • Ideal para iluminar um ambiente de trabalho graças à sua luz principal com 250 lúmenes

  • Identifique rapidamente uma bateria descarregada com a luz indicadora


Trabalho contínuo


  • Tempo de carregamento curto e longa duração da luz graças à tecnologia de baterias recarregáveis de iões de lítio topo de gama

  • Graças ao design compacto, pode ser armazenada em qualquer lugar de forma rápida e fácil


Fornecimento


  • Gambiarra, cabo USB-A/micro-USB, fonte de alimentação de 100–240 V e 50/60 Hz
Aviso

Nota: Conversão de portas micro-USB para USB-C


  • Encomende lâmpadas com uma ligação micro-USB para o carregador/cabo de carregamento Art.0827940214.

  • Encomende lâmpadas com uma ligação USB-C para o carregador/cabo de carregamento Art. 0827940222.
Área de aplicação