Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Gambiarra LED recarregável Ergopower Boost
Gambiarra LED potente com modo boost adicional
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ligar para o serviço de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
A mais recente tecnologia de bateria de iões de lítio
- Tempo de carregamento curto, longa duração da luz
Características
- Design Würth exclusivo
- Caixa de proteção de dois componentes com boa aderência
- Proteção IP65 contra água e pó
- Um gancho para elevada flexibilidade
- Correia de pulso
- Luz principal LED SMD de 10 W, foco LED de 3 W
- Foco acima da cabeça da luminária – função de lanterna
- Interruptor de modo – foco, luz principal, desligado
- Modo de aumento de potência adicional para um fluxo luminoso de 1000 lúmenes
- A cabeça da luminária pode ser rodada em 160°
- Ímanes fortes – dois ímanes na parte posterior e um na parte inferior da luz
- Estado de carregamento da bateria através de quatro luzes indicadoras
- Carregamento através de USB
- Fonte de alimentação, carregador para automóvel e cabo USB incluídos na entrega
Bateria de iões de lítio: 3,6 V, 4200 mAh, 15,12 Wh
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!