Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Gambiarra LED recarregável Ergopower Boost
Gambiarra LED recarregável Ergopower Boost - 1
Gambiarra LED recarregável Ergopower Boost - 2
Gambiarra LED recarregável Ergopower Boost - 3
Gambiarra LED recarregável Ergopower Boost - 4
Gambiarra LED recarregável Ergopower Boost - 5

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Gambiarra LED recarregável Ergopower Boost

Gambiarra LED potente com modo boost adicional
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
Design exclusivo Würth



Caixa de proteção de dois componentes com boa aderência



Proteção IP65 contra água e pó



Elevada flexibilidade


Um gancho



Correia para pulso



Luz principal LED SMD de 10 W, foco LED de 3 W



Função de lanterna


Foco no topo da gambiarra



Foco, luz principal, desligar


Modo de funcionamento



Modo de aumento de potência adicional para um fluxo luminoso de 1000 lúmenes



A cabeça luminosa pode ser rodada em 160°



Fortes ímanes


Dois ímanes no verso e um na base



Indicador de carga da bateria


Quatro luzes indicadoras



Carregamento através de cabo USB-C



Tempo de carregamento curto, grande autonomia


A mais recente tecnologia de bateria de iões de lítio

Aviso

Bateria de iões de lítio: 3,7 V, 4.400 mAh, 16,28 Wh

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material