Gambiarra LED recarregável Ergopower Compact
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Gambiarra LED recarregável Ergopower Compact
Gambiarra LED potente com design Compact
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
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
Características
- Design Würth exclusivo
- Caixa de proteção de dois componentes com boa aderência
- Proteção IP65 contra água e pó
- Um gancho para elevada flexibilidade
- Correia de pulso
- Luz principal LED SMD de 5W, foco LED de 2W
- Foco acima da cabeça da luminária
- Interruptor de modo – foco, luz principal fraca, luz principal forte
- A cabeça da luminária pode ser rodada em 160°
- Ímanes fortes – dois ímanes na parte posterior e um na parte inferior da lâmpada
- Estado de carregamento da bateria através de quatro luzes indicadoras
- Carregamento através de USB
- Fonte de alimentação e cabo USB incluídos na entrega
A mais recente tecnologia de bateria de iões de lítio
Tempo de carregamento curto, longa duração da luz
Aviso
Bateria de iões de lítio: 3,6 V, 2.100 mAh, 7,56 Wh
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!