Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Gambiarra LED recarregável Ergopower Compact
Gambiarra LED recarregável Ergopower Compact - 1
Gambiarra LED recarregável Ergopower Compact - 2
Gambiarra LED recarregável Ergopower Compact - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Gambiarra LED recarregável Ergopower Compact

Gambiarra LED potente com design compacto
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
Design Würth exclusivo



Proteção IP65 contra água e pó


Caixa de proteção de dois componentes com boa aderência



Flexibilidade elevada


Um gancho



Correia de pulso



Luz principal LED SMD de 5 W, foco LED de 2 W



A cabeça da luminária pode ser rodada em 160°


Foco acima da cabeça da luminária



Ímanes fortes


dois ímanes na parte posterior e um na parte inferior da lâmpada



Indicador de carga da bateria


Quatro luzes indicadoras



Carregamento através de USB-C


Fonte de alimentação e cabo USB incluídos na entrega



Interruptor de modo


Foco, luz principal fraca, luz principal forte



A mais recente tecnologia de bateria de iões de lítio


Tempo de carregamento curto, grande autonomia



A intensidade da luz é infinitamente variável:


  • Luz principal fraca: 225 lm

  • Luz principal forte: 450 lm

  • Foco: 150 lm
Aviso

Bateria de iões de lítio: 3,6 V, 2.100 mAh, 7,56 Wh

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material