Abraçadeira para carregador Totalmente isolada, 200 A
As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Abraçadeira para carregador Totalmente isolada, 200 A
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
Chapa de aço galvanizada; o lado condutor da corrente é reforçado com uma incrustação de latão galvanizado
Isolamento resistente ao frio (Escorena Ultra EVA)
Ligação de cabo até 35 mm2, com sapata de engaste de cabos:
- Parafuso M6 e porca de segurança dentada
- Alívio de tensão
Peso: aprox. 160 g
Ângulo de abertura: 45°/35 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!