Mesa dobrável e extensível
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Mesa dobrável e extensível
Com suporte, capacidade de carga de 100 kg (distribuída uniformemente)
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
- Estrutura em alumínio anodizado com acabamento em aço inox
- Abertura da mesa de três partes
- Instalada como uma gaveta interna; painel dianteiro ligado por duas dobradiças (não fornecidas) que abrem para baixo
- Movimento deslizante, alumínio em alumínio
- As calhas guia são instaladas na parte lateral com os parafusos M6 fornecidos
Aviso
Dobradiça intermédia a encomendar em separado
Instruções
Espessura da parte lateral de móveis (Th.): 16 – 19 mm
Largura dos painéis em mm: 900 - (Th. x2) - Abertura (por exemplo, 3 mm)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!