Prateleira de extensão total 90° VS SUB SLIM
As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Prateleira de extensão total 90° VS SUB SLIM
Para armários com uma largura de 150 mm com 2 prateleiras
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
- Pode ser utilizado no lado esquerdo ou direito, mas o batente só pode estar no lado direito
- Com 2 prateleiras fixas em 2 modelos diferentes
- Com mecanismo de recuo automático e amortecedor integrado em ambas as corrediças
- Montagem sem ferramentas das extensões nas corrediças
- Capacidade de carga de 12 kg, ou seja, capacidade até 6 kg por elemento de prateleira
- A regulação frontal 3D permite um ajuste cómodo e fácil da frente
- Ajuste da altura: ± 3 mm
- Ajuste lateral: ±2 mm
- Ajuste da profundidade: ± 2 mm
Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!