Gaveta oculta com painel de alumínio
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Gaveta oculta com painel de alumínio
Poupe espaço ao guardar as suas ferramentas e consumíveis sob a superfície de carga.
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
- Aproveitamento eficiente do espaço
- A gaveta pode ser puxada para fora até 100%
- Capacidade de carga de cada gaveta: 70 kg
- Baixo centro de gravidade para características de condução neutra
- Divisórias para uma divisão clara da gaveta, disponíveis como acessório
- Combinação de alumínio e aço de alta resistência
- Inclui tapete antiderrapante
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!