Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Gerador Power Dutty 4000

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Gerador Power Dutty 4000

Gerador de corrente monofásica com 3 KVA/2500 W

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Motor Honda GX-200 com 5 cavalos de potência, 196 cm3



2 tomadas 230 V / 16 A



Fornecido com 1 litro de óleo 10W30



Armação tubular de elevada resistência

Aviso

A primeira mudança de óleo deve ser feita após as 50 horas de trabalho, as seguintes fazem-se entre as 150 e as 200 horas. Para verificar se este gerador é indicado para determinada aplicação, terá de somar as potências de consumo (W) das ferramentas a trabalhar em simultâneo e comparar com a potência nominal do gerador.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.