Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Gerador Duty Power 5000
Gerador de corrente monofásica, com 4,9 KVA/4000 W
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Gerador com motor de combustão a 4 tempos
A gasolina sem chumbo.
Motor Honda GX-270 VX
Com 9 cavalos de potência, 270 c.c. com avisador de nível de óleo baixo e com paragem automática.
Painel de controlo com duas tomadas 230 V
Conta horas para controlo de manutenção do aparelho, dois disjuntores de proteção (um para cada tomada) e mais um disjuntor geral.
Proteção contra intempérie
Através do corte de corrente efetuado pelos três disjuntores presentes no painel de controlo.
Diferencial Bipolar
Ótimo aproveitamento da energia gerada pelo motor, permitindo um baixo consumo de combustível.
Elevada resistência
Estrutura em aço tubular com alça de suporte para grua.
Botão para desligar o gerador
Para verificar se este gerador é indicado para determinada aplicação, terá de somar as potências de consumo (W) das ferramentas a trabalhar em simultâneo e comparar com a potência de saida do gerador.
Consumo:
2,4 L/h a 100% carga
1,8 L/h a 75% carga
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Para aplicação em trabalhos exteriores, interiores onde não exista corrente elétrica da rede disponível
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!