Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Gerador Power Dutty 9000
Gerador de corrente trifásica com 8,5 KVA / 7000 W e monofásica com 3,4 KVA / 2800 W
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Motor Honda GX-390 com 10,3 cavalos de potência, 396 cm³
1 tomada Schuko 400V / 16A, 2 tomadas Schuko 230 V / 16 A e 1 botão de segurança
Contador de horas para controlo de manutenção, 3 disjuntores de proteção (1 para cada tomada) e disjuntor geral.
Proteção contra intempéries
Através do corte de corrente efetuado pelos 4 disjuntores presentes no painel de controlo.
Diferencial bipolar
Ótimo aproveitamento da energia gerada pelo motor permitindo um baixo consumo de combustível.
Fornecido com 1 litro de óleo 10W30
Armação tubular de elevada resistência com silent-blocks e engate de elevação para grua
A primeira mudança de óleo deve ser feita após as 50 horas de trabalho, as seguintes fazem-se entre as 150 e as 200 horas. Para verificar se este gerador é indicado para determinada aplicação, terá de somar as potências de consumo (W) das ferramentas a trabalhar em simultâneo e comparar com a potência nominal do gerador.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Para aplicação em trabalhos exteriores e interiores onde não exista corrente elétrica da rede disponível.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!