Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Gerador de ozono OZ 60
Para desinfeção por choque e eliminação de odores em interiores de veículos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Desinfeta o interior do veículo em 15-30 minutos
A inalação de ozono é prejudicial para os seres humanos e deve ser evitada em todas as circunstâncias.
Tamanho do espaço | Duração do tratamento | |||
Metros cúbicos | Espaço | Desinfeção | Odor ligeiro | Odor forte |
2 m3 – 30 m3 | Carros, carrinhas, camiões, cabinas de condução | 15 min | 45 min | 3 horas |
30 m3 – 60 m3 | Área de carga de camiões, autocarro | 30 min | 1 hora | 6 horas |
60 m3 – 30 m3 | Autocarro | 1 hora | 3 horas | 12 horas |
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Certifique-se de que todas as janelas e portas estão fechadas sempre que possível. Coloque o dispositivo no centro do espaço, ligue-o, programe o temporizador e prima ARRANQUE/PARAGEM. Isto inicia o processo de desinfeção; o espaço deve ser imediatamente evacuado. Após o processo de desinfeção, ventile bem o espaço (durante, pelo menos, 20 minutos).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!