Grampo de fixação universal das barras de direção
		
	As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Grampo de fixação universal das barras de direção
Para pressionar, posicionar e fixar os braços de direção
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
- Cria uma folga máxima para tarefas de reparação sem precisar de soltar ou remover adicionalmente os vários componentes de eixo
 - Ultrapassa até níveis elevados de contra tensão no braço de direção com uma força mínima e evita danos na proteção contra pó na junta de suporte
 - O eixo roscado pode ser acionado manualmente ou com uma chave de parafusos
 - Os pés de apoio (Art-Nr. 1952003700) ou pé de apoio (Art-Nr. 1952003701) podem ser deslocados lateralmente e fixados dependendo do design da estrutura de suporte
 - A utilização de um cinto garante segurança e protege os componentes
 - Elimina a necessidade de uma segunda pessoa durante a remoção e instalação e também é fácil de instalar
 
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Área de aplicação
				   		- Aplicação universal para a remoção e instalação de peças do eixo desde automóveis até carrinhas
 - Auxiliar útil na remoção do amortecedor do orifício de aperto
 - Não se inclina ao posicionar o pino de ajuste de suporte no eixo
 - Folga ideal ao trabalhar no eixo de direção, etc.
 
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!