Grampo de rosca em ferro fundido maleável sem tampas de proteção
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Grampo de rosca em ferro fundido maleável sem tampas de proteção
Para fixação rígida, não elástica e segura com barras de ferro fundido maleável de alta qualidade
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
- Elevada durabilidade, resistência, flexibilidade e resistência à corrosão graças ao suporte de fixação em ferro fundido maleável revestido a pó
- Excelente adaptação ao material graças à placa de pressão móvel, moldada a frio e galvanizada
- A proteção antiderrapante integrada, através da qual um perno roscado encaixa na guia da calha, evita que o grampo se solte e escorregue
- Para garantir uma elevada estabilidade e resistência à corrosão, a calha de perfil oco é fabricada em aço de qualidade estirado a frio e, além disso, é nervurada e galvanizada 6 vezes
- Para uma tensão máxima devido ao veio com rosca trapezoidal laminada, temperada e fixada a frio
- Excelente transmissão da carga graças à pega de madeira rebitada, manejável, ergonómico e sem rebarbas
- Disponível em diferentes larguras de aperto, sendo, portanto, adequado para uma ampla gama de aplicações
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!