As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Produto absorvente para óleo Road
Granulado antiderrapante para limpar substâncias oleosas e aquosas em substratos sólidos e estradas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Grande poder de absorção, de efeito rápido
- Menos consumo de material, o que significa, redução dos custos com a reciclagem
- 1 kg de granulado absorvente para aproximadamente 1,01 litros de óleo (Westinghouse)
- O fino sistema capilar do granulado retém o material absorvido e não o liberta
Utilização universal
- Adequado para todos os líquidos, incluindo fugas de ácidos, lixívias, AdBlue e água
- Adequado para utilização no interior e exterior
Manuseamento extremamente simples
- O granulado permanece duro, mesmo após a absorção
- Produz pouco pó, não fica enlameado e é fácil de varrer
- Ótimo peso de massa; o granulado permanece no local da aplicação
Antiderrapante
- Não corre o risco de escorregar no granulado ao caminhar ou passar de carro sobre o mesmo
- Um resultado de 0% no SRT (teste alemão de derrapagem em estrada) é fundamental em relação ao risco, que não deve ser subestimado, de escorregar numa oficina ou na estrada, onde os derrames de óleo podem tornar uma superfície perigosa.
Teste alemão de derrapagem em estrada
O instituto de ensaio de materiais da Renânia do Norte-Vestfália aceita os produtos absor ventes, no seu sistema de ensaio, com um valor SRT até 20%.
Absorvente de óleo tipo III/R
Absorvente de óleo para requisitos especiais em superfícies sólidas e estrada; também adequado para comércio e indústria. Este tipo de absorvente não precisa de ser hidrófugo ou flutuante.
A eliminação tem lugar de acordo com as respetivas especificações para o líquido, quer seja num local de eliminação apropriado quer seja num incinerador. Não adequado para ácido fluorídrico!
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
O Micro Absorber absorve todos os tipos de líquidos em qualquer superfície sólida. Os seus grãos finos penetram em pequenas fendas e fissuras. É conseguida uma excelente capacidade antiderrapante, mesmo quando os grânulos estão totalmente saturados. O Micro Absorber é altamente adequado para tarefas de absorção que exijam um contacto intensivo com a superfície e rápida absorção, como por exemplo, em superfícies de estradas, assim como em pisos de oficinas, onde uma absorção e uma limpeza rápidas são muitas vezes fatores cruciais.
O Micro Absorber pode ser utilizado como medida preventiva ou em caso de derrame, sendo fácil de espalhar e de voltar a recolher. Os líquidos são absorvidos de forma eficaz e retidos; a superfície fica limpa e seca.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!