Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Matriz de perfuração para conetor VBL-2
Matriz de perfuração para conetor VBL-2 - 1
Matriz de perfuração para conetor VBL-2 - 2
Matriz de perfuração para conetor VBL-2 - 3
Matriz de perfuração para conetor VBL-2 - 4
Matriz de perfuração para conetor VBL-2 - 5
Matriz de perfuração para conetor VBL-2 - 6
Matriz de perfuração para conetor VBL-2 - 7

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Matriz de perfuração para conetor VBL-2

Matriz de perfuração para ligadores de móveis
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
Para perfuração de ligadores e pernos


  • Fácil de usar com berbequim

  • Perfuração precisa com brocas HM


Matriz de perfuração para ligadores´:


  • Ajuste de profundidade do furo entre 12 – 17 mm

  • }Batentes ajustáveis para posicionamento rápido sobre a peça (8 – 11,5 mm)

  • É possível utilizar batentes fixos laterais (37 mm)

  • Dispositivo de aperto para fixar a matriz

  • Encaixe com sextavado interior (incluído)

  • Broca: 1 HM de 20 mm, 1 HM de 10 mm

  • Material: Alumínio fundido


Matriz de perfuração para pernos:


  • Para furos de 5 mm

  • Buchas de perfuração endurecidas

  • Com batente fixo (37 mm) para posicionamento rápido sobre a peça

  • Furos com espaçamento de 32 mm

  • Para material com uma espessura de 16 mm e 19 mm

  • Material: plástico

As dimensões especificadas não são obrigatórias. Sujeito a alterações técnicas!