Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Guilho liso Plus Longlife & Speed
Guilho liso premium da nova geração com encaixe tipo SDS-Plus.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Proteção otimizada contra emperramento
O novo formato do guilho evita emperramento reduz o atrito.
Elevada taxa de remoção
O design autoafiável remove mais material em menos tempo e garante uma alta taxa de remoção durante toda a vida útil da ferramenta.
Até 200% de maior vida útil em comparação com as versões standard
Área de trabalho alargada
Área convexa pronunciada para penetração
- Transferência de carga central
- Melhor transferência de ondas de choque
- Maior resistência à penetração
Para trabalhos gerais de fracionamento e quebra (criação de espigões, encaixes, derrubamento, destruição, abertura, rutura, etc.). Para materiais mais macios. Também pode ser usado para marcar alvenaria a ser removida.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!