Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Newtrol AC
Produto especialmente desenvolvido para a desodorização e higienização do sistema de ar condicionado.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Remoção de odores
Ação rápida na limpeza e remoção de odores do sistema de ar condicionado e habitáculo do veículo.
Aerossol de grande difusão
Maior penetração e eficácia do produto em zonas inacessíveis.
Fornecido com uma válvula especial de 360º
Aplicação em qualquer posição.
Difusor de efeito duplo
Aplicação parcial ou total do produto.
Muito eficaz e de fácil utilização
Pode-se aplicar no interior do veículo em recirculação fechada ou no exterior (na entrada do filtro de ar do habitáculo).
Aplicação tipo neblina
Não deteora os componentes eléctricos. Diferente de outras aplicações liquidas.
Uma lata por aplicação
Descarga total do produto.
Utilização exterior na entrada do filtro de ar do habitáculo
Reparação profissional e económica.
Mais saudável para os ocupantes do veículo.
Sempre que utilizar no exterior é recomendável mudar filtro de ar do habitáculo. Em casos de odor persistente repetir a operação. Ter em conta que o sistema tem uma deficiente evacuação da condensação de água, e que a àgua juntamente com o pó e bactérias é que provoca os maus odores nos sistemas de ar condicionado. Realizar o procedimento 1 a 2 vezes ao ano. Seguir as instruções de limpeza recomendadas pelo fabricante.
Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Recomendamos sempre a realização de testes prévios antes de cada nova aplicação.
Aplicação interior:
Não utilizar com pessoas ou animais dentro da viatura. Ligar o motor e colocar o ar condicionado em modo de recirculação. Colocar o produto na vertical na zona de aspiração do ar condicionado (zona dos pés do passageiro da frente) e pressionar a válvula até bloquear. Sair do veículo, fechar as portas e janelas e deixar a embalagem esvaziar na totalidade. A limpeza tem uma duração aproximada de 20 minutos (à temperatura de 20ºC). Após esse período abrir as portas e deixar a viatura arejar durante pelo menos 15 minutos, mantendo o ar condicionado ligado em modo de recirculação.
Aplicação exterior:
Desmontar o filtro de ar do habitáculo. Ligar o motor e colocar o ar condicionado na velocidade mínima em modo de circulação exterior. Aplicar o produto na entrada do filtro e deixar a embalagem esvaziar na totalidade. Após a limpeza, abrir as portas e deixar a viatura arejar durante pelo menos 15 minutos, mantendo o ar condicionado ligado em modo de circulação exterior.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!