Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso de cabeça de embeber com sextavado interior ISO 10642, aço, classe de resistência 10.9, galvanizado, prateado (ZFSHL)
Parafuso de cabeça de embeber com sextavado interior ISO 10642, aço, classe de resistência 10.9, galvanizado, prateado (ZFSHL) - 1
Parafuso de cabeça de embeber com sextavado interior ISO 10642, aço, classe de resistência 10.9, galvanizado, prateado (ZFSHL) - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso de cabeça de embeber com sextavado interior ISO 10642, aço, classe de resistência 10.9, galvanizado, prateado (ZFSHL)

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes
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
Os revestimentos galvanizados são revestimentos de proteção anticorrosiva sem crómio (VI) para a construção de veículos comerciais, máquinas de construção, equipamento e veículos agrícolas e todos os outros campos que exijam requisitos de proteção anticorrosiva padrão de construção de veículos.



A resistência à corrosão para ZFSHL é de:


  • Diâmetro ≥ M6 – 480 h*

  • Diâmetro ≥ M10 – 720 h*


  • *Valores de referência: Sem corrosão do metal base em pontos sem rosca no teste de névoa salina, de acordo com a norma DIN EN ISO 9227 NSS.


  • A designação ZFSHL refere-se ao seguinte revestimento anticorrosão:


    • Revestimento galvanizado, com camada superior, cor prateada, com lubrificação ajustada pelo valor de fricção.

    • Coeficiente de atrito ajustado de 0,09 μ-0,14 μ devido a camada superior com partículas de lubrificação integradas
    Aviso

    A norma ISO 10642 substitui a norma DIN 7991 | Existem ligeiras semelhanças (algumas alturas e diâmetros de cabeças alterados | Ø nominais M18, M22, M24 omitidos | Aços inox removidos | classes de resistência 10.9 e 12.9 adicionadas).



    Estes parafusos só podem ser sujeitos a cargas limitadas devido à geometria da respetiva cabeça; consulte a norma DIN EN ISO 898-1