Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso com cabeça de embeber com sextavado interior
Parafuso com cabeça de embeber com sextavado interior - 1
Parafuso com cabeça de embeber com sextavado interior - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso com cabeça de embeber com sextavado interior

ISO 10642, aço, classe de resistência 8.8, zinco níquel, preto (ZNBHL)

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Os elementos de fixação com um revestimento preto em zinco níquel sem crómio (VI) galvanizado (ZNBHL) são adequados para aplicações com um elevado risco de corrosão. O revestimento é composto por camada em liga zinco níquel e um revestimento de vedação (camada superior com partículas de lubrificação integradas).



Resistência à corrosão:



  • Diâmetro ≥ M2 – 360 h*

  • Diâmetro ≥ M4 – 480 h*

  • Diâmetro ≥ M10 – 720 h*


  • *Sem corrosão do metal base em pontos sem rosca no teste de névoa salina, de acordo com a norma DIN EN ISO 9227 NSS


Resumo das vantagens:



  • Resistência à corrosão até 720 horas para corrosão no metal base em conformidade com a norma DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sem crómio (VI)

  • Coeficiente de atrito ajustado de 0,09 μ – 0,14 μ devido a camada superior com partículas de lubrificação integradas

  • Capacidade térmica até 120 °C

  • Distribuição uniforme da camada

  • Funcional e decorativo
Aviso

A norma ISO 10642 substitui a norma DIN 7991 | Existem ligeiras semelhanças (algumas alturas e diâmetros de cabeças alterados) | Ø nominais M18, M22, M24 omitidos | Aços inox removidos | classes de resistência 10.9 e 12.9 adicionadas).



Estes parafusos só podem ser sujeitos a cargas limitadas devido à geometria da respetiva cabeça; consulte a norma DIN EN ISO 898-1