Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso de cabeça cilíndrica do tipo hexalobular, cabeça baixa
ISO 14580, aço 08,8, zinco níquel, prateado (ZNSHL)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Os elementos de fixação com um revestimento prateado zinco níquel sem crómio (VI) galvanizado (ZNSHL) são adequados para aplicações com um elevado risco de corrosão. O revestimento é composto por camada em liga zinco níquel e um revestimento de vedação (camada superior com partículas de lubrificação integradas).
Resistência à corrosão:
- Diâmetro ≥ M2 – 360h*
- Diâmetro ≥ M4 – 600h*
- Diâmetro ≥ M10 – 720h*
- *Sem corrosão do metal base em pontos sem rosca no teste de névoa salina, de acordo com a norma DIN EN ISO 9227 NSS
Vista geral de vantagens:
- Resistência à corrosão de até 720 horas para a corrosão do metal da base, em conformidade com a norma DIN EN ISO 9227 NSS
- Sem crómio (VI)
- Gama do coeficiente de atrito ajustado de 0,09μ - 0,14μ devido a camada superior com partículas de lubrificação integradas
- Capacidade térmica até 120 °C
- Distribuição de camada uniforme
- Funcional e decorativo
Aumento da produtividade da montagem
Quando os elementos são unidos utilizando elementos de fixação hexalobulares (TX), a força é transmitida por uma grande área de superfície pelas laterais da fenda em vez de ficar centrada num único ponto, como no caso das caixas sextavadas, por exemplo. Isto apresenta uma variedade de vantagens:
- Desgaste da ferramenta reduzido
- A ferramenta não desliza porque a força é distribuída de forma ideal
- Sem danos no revestimento de superfície
- Sem oscilação
- O parafuso é colocado de forma segura
As fendas hexalobulares devem estar em conformidade com a norma DIN EN ISO 10664
- Como resultado, os elementos de ligação com cabeça hexalobular estão padronizados e podem ser utilizados em todo o mundo
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!