Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso de cabeça de queijo com fenda TX ISO 14583, aço 8.8, galvanizado passivado a azul (A2K)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Aumento da produtividade na montagem
Quando os elementos são unidos com parafusos de fenda TX (TX), a força é transmitida através de uma grande área ao longo dos flancos da fenda em vez de ficar centrada num único ponto, como acontece com os parafusos com fenda sextavada, por exemplo. Isto apresenta uma variedade de vantagens:
- Menor desgaste da ferramenta
- A ferramenta não escorrega porque a força é distribuída de forma otimizada
- Sem danos no revestimento da superfície
- Sem oscilação
- O parafuso é colocado de forma segura
As fendas TX devem estar em conformidade com a norma DIN EN ISO 10664
- Como resultado, os elementos de ligação com fenda TX estão padronizados e podem ser utilizados em todo o mundo
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!