Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso de cabeça de queijo com fenda TX ISO 14583, aço 8.8, galvanizado passivado a azul (A2K)
Parafuso de cabeça de queijo com fenda TX ISO 14583, aço 8.8, galvanizado passivado a azul (A2K) - 1
Parafuso de cabeça de queijo com fenda TX ISO 14583, aço 8.8, galvanizado passivado a azul (A2K) - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso de cabeça de queijo com fenda TX ISO 14583, aço 8.8, galvanizado passivado a azul (A2K)

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
Aumento da produtividade na montagem



Quando os elementos são unidos com parafusos de fenda TX (TX), a força é transmitida através de uma grande área ao longo dos flancos da fenda em vez de ficar centrada num único ponto, como acontece com os parafusos com fenda sextavada, por exemplo. Isto apresenta uma variedade de vantagens:


  • Menor desgaste da ferramenta

  • A ferramenta não escorrega porque a força é distribuída de forma otimizada

  • Sem danos no revestimento da superfície

  • Sem oscilação

  • O parafuso é colocado de forma segura


As fendas TX devem estar em conformidade com a norma DIN EN ISO 10664


  • Como resultado, os elementos de ligação com fenda TX estão padronizados e podem ser utilizados em todo o mundo