Parafuso rosca de chapa com cabeça de embeber, forma C, com fenda TX
Parafuso rosca de chapa com cabeça de embeber, forma C, com fenda TX - 1
Parafuso rosca de chapa com cabeça de embeber, forma C, com fenda TX - 2
Parafuso rosca de chapa com cabeça de embeber, forma C, com fenda TX - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso rosca de chapa com cabeça de embeber, forma C, com fenda TX

ISO 14586, aço inox A2, forma C (com ponta)

  • Material: A2
  • Superfície: Nu
  • Conformidade ROHS: Sim
  • Forma: C
  • Tipo de accionador: TX interno
  • Tipo de cabeça: Cabeça escareada 90 graus
  • Tipo de rosca: Rosca de parafuso autorroscante
  • Declaração de desempenho (EU-CPR): Não

Ler descrição do artigo

Disponível em 19 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Diâmetro nominal Comprimento Diâmetro da cabeça Altura da cabeça Número PU
Preço/PU
420442 32
4,2 mm 32 mm 8,4 mm 2,6 mm
100 Un.
420448 19
4,8 mm 19 mm 9,3 mm 2,8 mm
1000 Un.
420448 32
4,8 mm 32 mm 9,3 mm 2,8 mm
100 Un.
420442 16
4,2 mm 16 mm 8,4 mm 2,6 mm
1000 Un.
420442 19
4,2 mm 19 mm 8,4 mm 2,6 mm
1000 Un.
420442 38
4,2 mm 38 mm 8,4 mm 2,6 mm
100 Un.
420442 50
4,2 mm 50 mm 8,4 mm 2,6 mm
100 Un.
420448 25
4,8 mm 25 mm 9,3 mm 2,8 mm
1000 Un.
420448 38
4,8 mm 38 mm 9,3 mm 2,8 mm
100 Un.
420442 25
4,2 mm 25 mm 8,4 mm 2,6 mm
1000 Un.
420442 60
4,2 mm 60 mm 8,4 mm 2,6 mm
100 Un.
420448 13
4,8 mm 13 mm 9,3 mm 2,8 mm
1000 Un.
420448 16
4,8 mm 16 mm 9,3 mm 2,8 mm
1000 Un.
420448 50
4,8 mm 50 mm 9,3 mm 2,8 mm
100 Un.
420448 60
4,8 mm 60 mm 9,3 mm 2,8 mm
100 Un.
420442 13
4,2 mm 13 mm 8,4 mm 2,6 mm
1000 Un.
420448 70
4,800 mm 70,000 mm 9,3 mm 2,8 mm
100 Un.
420448 80
4,8 mm 80 mm 9,3 mm 2,8 mm
100 Un.
420448 90
4,8 mm 90 mm 9,3 mm 2,8 mm
100 Un.
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
N.º de art. N.º de material do cliente