Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
O-ringue, imperial NBR 70
O-ringue, imperial NBR 70 - 1
O-ringue, imperial NBR 70 - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

O-ringue, imperial NBR 70

Ler descrição do artigo

Disponível em 23 versões diferentes
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
  • NBR é uma designação química: Borracha de nitrilo butadieno (marcas como, por exemplo, Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Resistência térmica: -30 °C a +100 °C

  • Tolerâncias dimensionais em conformidade com a norma DIN ISO 3601-1 B (norma industrial)
Aviso
  • Remova qualquer contaminação (sujidade, aparas, fibras) antes da instalação

  • As extremidades e os chanfros de encaixe devem ser rebarbados

  • Utilize um o-ringue lubrificado