Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso cabeça sextavada com rosca parcial
ISO 4014, aço 8.8, revestimento galvanizado, prateado (ZFSHL)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Os revestimentos galvanizados são revestimentos de proteção anticorrosiva sem crómio (VI) para a construção de viaturas comerciais, máquinas de construção, equipamento e viaturas agrícolas e todos os outros campos que exigem requisitos de proteção anticorrosiva padrão de construção de viaturas.
A resistência à corrosão de ZFHSL é a seguinte:
- Diâmetro ≥ M6 - 480h*
- Diâmetro ≥ M10 - 720h*
A designação ZFSHL refere-se ao seguinte revestimento anticorrosão:
- Revestimento galvanizado, com camada superior, cor prateada, com lubrificação que altera o coeficiente de atrito.
- Gama do coeficiente de atrito ajustado de 0,09μ - 0,14μ devido a camada superior com partículas de lubrificação integradas
A norma ISO 4014 substitui a norma DIN 931 | Existem algumas semelhanças | Tamanho nominal aumentado | Medidas da chave para M10, M12, M14 e M22 alteradas.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!