Parafuso cabeça sextavada com rosca parcial ISO 4014, aço inox A4-50 e A4-70, simples
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso cabeça sextavada com rosca parcial ISO 4014, aço inox A4-50 e A4-70, simples
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
Aviso
A norma ISO 4014 substitui a norma DIN 931 | Existe alguma compatibilidade | Tamanho nominal aumentado | Larguras em planos para M10, M12, M14 e M22 alteradas. Resistência A4-70 até e incluindo o tamanho nominal M24 | A partir do tamanho nominal M27, resistência A4-50
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!