Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso hexagonal com rosca total, conjunto SB, DIN EN 15048-1
Parafuso hexagonal DIN EN ISO 4017 e porca sextavada DIN EN ISO 4032, aço 8.8U, galvanizado a quente. Elementos de ligações roscados de construção não pré-esforçados.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Elementos de ligações roscados de construção não pré-esforçados. Aço 8.8U, galvanizado a quente (TZN).
- Parafuso hexagonal com rosca total em conformidade com a norma DIN EN ISO 4017 e porca sextavada em conformidade com a norma DIN EN ISO 4032.
Os parafusos e as porcas de acordo com a norma DIN EN 15048 devem ser assinalados com a marca especial "SB".
Os tamanhos de rosca M8 e M10 com a designação "8.8U" estão em conformidade com a resistência mínima à rutura e resistência de teste (para parafusos roscados da classe de tolerância 6az), em conformidade com a norma EN ISO 10684.
Devido à rastreabilidade dos lotes, estes artigos só podem ser adquiridos e armazenados diretamente pelo fabricante e, por conseguinte, são excluídos de troca ou devolução!
A norma ISO 4017 substitui a norma DIN 933 | Existem algumas semelhanças | Dimensões nominais aumentadas | Medidas da chave alteradas para M10, M12, M14 e M22.
Produto de construção regulado com marcação CE.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!