Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso sextavado com rosca total ISO 4017, aço, classe de resistência 8.8, galvanizado, prateado (ZFSHL)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Os revestimentos galvanizados são revestimentos de proteção anticorrosiva sem crómio (VI) para a construção de veículos comerciais, máquinas de construção, equipamento e veículos agrícolas e todos os outros campos com requisitos de proteção anticorrosiva padrão de construção de veículos.
A resistência à corrosão de ZFHSL é a seguinte:
- Diâmetro ≥ M6 – 480 h*
- Diâmetro ≥ M10 – 720 h*
- *Valores de referência: Sem corrosão do metal base em pontos sem rosca no ensaio de névoa salina, de acordo com a norma DIN EN ISO 9227 NSS.
A designação ZFSHL refere-se ao seguinte revestimento anticorrosão:
- Revestimento galvanizado, com camada superior, cor prateada, com lubrificação que altera o coeficiente de atrito.
- Coeficiente de atrito ajustado de 0,09-0,14 μ devido a camada superior com partículas de lubrificação integradas
A norma ISO 4017 substitui a norma DIN 933 | Existem algumas semelhanças | Dimensões nominais aumentadas| as medidas foram alteradas para M10, M12, M14 e M22.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!