Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso sextavado com rosca total ISO 4017, aço, classe de resistência 8.8, zinco níquel, prateado (ZNSHL)
Parafuso sextavado com rosca total ISO 4017, aço, classe de resistência 8.8, zinco níquel, prateado (ZNSHL) - 1
Parafuso sextavado com rosca total ISO 4017, aço, classe de resistência 8.8, zinco níquel, prateado (ZNSHL) - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso sextavado com rosca total ISO 4017, aço, classe de resistência 8.8, zinco níquel, prateado (ZNSHL)

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes
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
As fixações com um revestimento prateado de zinco níquel sem crómio (VI) galvanizado (ZNSHL) são adequadas para aplicações com um elevado risco de corrosão. O revestimento é composto por camada em liga zinco níquel e um revestimento de vedação (camada superior com partículas de lubrificação integradas).



Resistência à corrosão:


  • Diâmetro ≥ M2 – 360 h*

  • Diâmetro ≥ M4 – 600 h*

  • Diâmetro ≥ M10 – 720 h*

  • *Sem corrosão do metal base em áreas sem rosca no teste de névoa salina, de acordo com a norma DIN EN ISO 9227 NSS


Resumo das vantagens:


  • Resistência até 720 horas para corrosão no metal base em conformidade com a norma DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sem crómio (VI)

  • Coeficiente de atrito ajustado de 0,09–0,14 μ devido a camada superior com partículas de lubrificação integradas

  • Capacidade térmica até 120 °C

  • Distribuição uniforme da camada

  • Funcional e decorativo
Aviso

A norma ISO 4017 substitui a norma DIN 933 | Existem algumas semelhanças | Dimensões nominais aumentadas | Medidas da chave alteradas para M10, M12, M14 e M22.