Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Perno roscado
Perno roscado - 1
Perno roscado - 2
Perno roscado - 3
Perno roscado - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Perno roscado

ISO 4027, aço 45H, simples

Ler descrição do artigo

Disponível em 9 versões diferentes
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
A categoria de dureza 45H corresponde a uma dureza de 450 HV



A ponta padrão tem um ângulo de 90°, mas para comprimentos muito curtos o ângulo é de 120°.



A norma ISO 4027 substitui a norma DIN 914 | Existem algumas semelhanças | Diâmetros nominais para M1.4, M1.8, M14, M18 e M22 removidos | Introduzidas categorias de dureza de aço inox.