Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Perno roscado com sextavado interior e ponta
ISO 4027, aço inox A2 21H, simples
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
A classe de dureza 21H corresponde a uma dureza de 210 HV
A ponta padrão tem um ângulo de 90°, mas para comprimentos muito curtos o ângulo é de 120°.
Ponta:
Os pernos roscados em aço inox A2/A4 não são especialmente endurecidos e podem ser utilizados para cargas de tração.
A norma ISO 4027 substitui a norma DIN 914 | Existem algumas semelhanças | Diâmetros nominais para M1.4, M1.8, M14, M18 e M22 omitidos | Introduzidas categorias de dureza de aço inox.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!