Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Perno roscado com sextavado interior e ponta
Perno roscado com sextavado interior e ponta - 1
Perno roscado com sextavado interior e ponta - 2
Perno roscado com sextavado interior e ponta - 3
Perno roscado com sextavado interior e ponta - 4
Perno roscado com sextavado interior e ponta - 5

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Perno roscado com sextavado interior e ponta

ISO 4027, aço inox A2 21H, simples

Ler descrição do artigo

Disponível em 15 versões diferentes
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
A classe de dureza 21H corresponde a uma dureza de 210 HV



A ponta padrão tem um ângulo de 90°, mas para comprimentos muito curtos o ângulo é de 120°.



Ponta:


Os pernos roscados em aço inox A2/A4 não são especialmente endurecidos e podem ser utilizados para cargas de tração.



A norma ISO 4027 substitui a norma DIN 914 | Existem algumas semelhanças | Diâmetros nominais para M1.4, M1.8, M14, M18 e M22 omitidos | Introduzidas categorias de dureza de aço inox.