Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Perno roscado com sextavado interior e anel ISO 4029, aço inox A2, 21H, simples
Perno roscado com sextavado interior e anel ISO 4029, aço inox A2, 21H, simples - 1
Perno roscado com sextavado interior e anel ISO 4029, aço inox A2, 21H, simples - 2
Perno roscado com sextavado interior e anel ISO 4029, aço inox A2, 21H, simples - 3
Perno roscado com sextavado interior e anel ISO 4029, aço inox A2, 21H, simples - 4
Perno roscado com sextavado interior e anel ISO 4029, aço inox A2, 21H, simples - 5

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Perno roscado com sextavado interior e anel ISO 4029, aço inox A2, 21H, simples

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes
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
A classe de dureza 21H corresponde a uma dureza de 210 HV



Informação:


Os pernos roscados em aço inox A2/A4 não são especialmente endurecidos e podem ser utilizados para cargas de tração.



A norma ISO 4029 substitui a norma DIN 916 | Existem algumas semelhanças | Diâmetros nominais para M1.4, M1.8, M14, M18 e M22 foram removidos | Introduzidas categorias de dureza de aço inox.