Porca sextavada ISO 4032 poliamida 6.6, natural
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca sextavada ISO 4032 poliamida 6.6, natural
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
- Rosca métrica standard
- Resistência à tração 60-80 N/mm²
- Resistente a óleos minerais, petróleo e soluções alcalinas fracas.
- Resistentes a temperaturas de -40 °C a +150 °C
- Absorção de água 8-10%
Aviso
A ISO 4032 substitui a DIN 934 | Não existem semelhanças | Diâmetro nominal alterado | Algumas alturas de porcas alteradas | Largura em planos alterada para M10, M12, M14, M22 | Apenas para a rosca standard | A rosca fina foi movida para ISO 8673.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!