Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca sextavada, perfil baixo ISO 4035, aço 04, galvanizado, prateado (ZFSHL)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Os revestimentos zincados são revestimentos de proteção anticorrosiva sem crómio (VI) para a construção de viaturas comerciais, máquinas de construção, equipamento e viaturas agrícolas e todos os outros campos que exigem requisitos de proteção anticorrosiva padrão de construção de viaturas.
A resistência à corrosão de ZFHSL é a seguinte:
- Diâmetro ≥ M6 - 480 h*
- Diâmetro ≥ M10 - 720 h*
A designação ZFSHL refere-se ao seguinte revestimento anticorrosão:
- Revestimento zincado, com camada superior, cor prateada, com lubrificação que altera o coeficiente de atrito.
- Gama do coeficiente de atrito ajustado de 0,09μ - 0,14μ devido a camada superior com partículas de lubrificação integradas
A ISO 4035 substitui a DIN 439-2 (com chanfradura) | Existem algumas semelhanças | Classes de resistência para aços inox alterados de 50 para 025 e de 70 para 035 | Larguras em planos alteradas para M10, M12, M14, M22 | Diâmetro nominal para M1.8 removido | ISO 4035 apenas governa a rosca standard | A rosca fina foi movida para ISO 8675.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!