Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso de cabeça cilíndrica com interior sextavado
ISO 4762/DIN 912 aço 8,8, sem tratamento
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
"A norma DIN 912 foi substituída pela norma internacional ISO 4762". Os diâmetros M1.4, M18, M22, M27, M33, M72, M80, M90 e M100, e o comprimento nominal 2 mm, não foram incluídos na norma ISO 4762. Por conseguinte, estes diâmetros/comprimentos vão continuar a ser fornecidos com a identificação DIN 912
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!