Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interior
ISO 4762, aço 8.8,galvanizado, passivado com película espessa (VZD)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Os elementos de ligação com passivação (VZD) com camda espessa de zinco sem crómio (VI) galvanizados oferecem uma alternativa "à prova de futuro" para superfícies com crómio (VI). O revestimento é constituído por uma camada de zinco com passivação à base de crómio (III).
Vista geral de vantagens:
- Alternativa sem crómio (VI) para A2C ou A3C
- Capacidade térmica até 120 °C
- Distribuição de camada uniforme
A ISO 4762 substitui a norma DIN 912 | Existem algumas semelhanças | Dimensão nominal alterada | Rosca fina alterada para ISO 12474.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!